プレセット形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)300〜800 注文コード63515884 品番51453CT
参考基準価格(税別)¥244,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はトルク調整範囲・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。
視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。
ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。

用途機械・自動車整備 トラスコ品番195-6156 セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース 全長(mm)1271 質量(kg)8.3 差込角(mm)19 ヘッド形状プレセット形 トルク調整範囲(N・m)300〜800 主な用途機械・自動車整備 最小目盛(N・m)2.5 アズワン品番64-8377-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする