曜日別特売
SF-DFK39BK サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) TOPLAND 63518545

SF-DFK39BK サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) TOPLAND 63518545
SF-DFK39BK サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) TOPLAND 63518545
SF-DFK39BK サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) TOPLAND 63518545
SF-DFK39BK サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) TOPLAND 63518545
SF-DFK39BK サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) TOPLAND 63518545
SF-DFK39BK サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) TOPLAND 63518545
SF-DFK39BK サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) TOPLAND 63518545

サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台注文コード63518545品番SF-DFK39BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

エアコンの風を車内に循環。コンパクトなスポットサーキュレーター。自動首振り機能を搭載。2電源対応(カーソケット、USB)。風量3段階(弱・中・強)。DCモーター搭載。
ドリンクホルダーサイズの台座。省スペースに設置できるクリップを搭載。エンジンのON/OFF時と連動して稼働するダイヤルスイッチ。

用途車内・屋外の暑さ対策に。扇風機 車 アウトドア 持ち運び 熱中症対策付属品DCアダプター仕様2電源対応:カーソケット、USBブラック質量(g)340風量3段階(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×9×21羽根寸法(cm)Φ9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする