東京精密
東京精密の その他測定用品
東京精密の 粗さ測定機
東京精密の 表面アラサ標準片
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63520249
品番
SURFCOM TOUCH 40
参考基準価格(税別)
¥512,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。
20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲対応。
7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様
測定範囲(μm)/分解能(μm):-210〜+160/0.0007 Z方向(μm):-210〜+160 評価長さ(mm):0.2〜16
トラスコ品番
171-7482
セット内容
標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2
質量(kg)
1.6
電源(V)
AC100
測定速度(mm/s)
0.5,0.6,0.75,1.0
ピックアップ
E-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません