※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミディアムグレーD-202 断熱コートEX 東日本塗料 63523995 ミディアムグレーD-202 断熱コートEX 東日本塗料 63523995

断熱コートEX

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(10kg) 注文コード 63523995 品番 ミディアムグレーD-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ
シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。
シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。
優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。
建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。
一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。
質感のある艶消の仕上がりです。
艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。
建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。
伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。

用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材 ミディアムグレーD-202 規格F☆☆☆☆ 分類水性 機能遮熱,断熱 使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他 危険物の類別非危険物 光沢艶消 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂アクリルシリコン樹脂
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-04
用途:
屋上の陸屋根の塗装

夏に向けて屋根をこの断熱コートEXを塗り替えました。
夏の様な日差しの日でも屋内は今までよりも涼しくかなり効果あります。
今後は壁面も塗って行きたいです。
1つ問題を挙げると、1人作業で1日で1缶を使い切るのは難しく保管のために外した蓋を金槌などで再度打ち込んではめているので、樹脂製の内蓋などで簡単に栓ができる様だと良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする