サーキュレーター 壁掛け・床置きタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード63524897 品番HVD-9ACBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

全閉式ACモーターのサーキュレーターです。
使用環境に合わせた4段階の風量調整が可能です。
耐久性の高いアルミハネです。
上下360°回転し、角度調整が簡単です。
振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。
床だけでなく、ねじで壁面にも設置可能です。

トラスコ品番631-9247 幅(mm)350 ブラック 高さ(mm)360 奥行(mm)300 電源(V)単相100 ハネ径(cm)22 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)63/63 最大風量(m3/min)(50/60Hz)26/26 風量調整4段階 材質(羽根)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする