2口 IHクッキングヒーター

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63525097 品番YEM-W1456(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

サッとひと拭き、お手入れ簡単なIHクッキングヒーター。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。
工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。

用途焼き物、煮込み、揚げ物がこれ一台。アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋に。 質量(kg)6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 温度(℃)140〜200(揚げ物対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×62 使用可能機種鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 電源コード(m)約2.3 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機 加熱能力(kW)0.15〜1.4 音量調節大/小 2段階切替
取扱説明書:(5.59MB)
注意
※加熱調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能 / 直径12cm以下の鍋は使用不可
※揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能 / 直径18cm以下の鍋は使用不可
※煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能 / 直径12cm以下の鍋は使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
夕食時の調理と保温
建設業・工事業

二口 IHなので、煮込みながら、高温加熱が同時に出来ます。夕食が一段と美味しくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする