KPT01JP-WH BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 63526516 KPT01JP-WH BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 63526516 KPT01JP-WH BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 63526516 KPT01JP-WH BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 63526516 KPT01JP-WH BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 63526516 KPT01JP-WH BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 63526516

BALMUDA The Pot 電気ケトル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード63526516 品番KPT01JP-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小さくて美しい電気ケトル

セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン 質量(kg)本体:約0.6、電源ベース:約0.3 ホワイト 容量(L)0.6 電源AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.3 定格消費電力(W)1200 保証期間お買い上げ日から1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194 沸騰時間目安200ml約1分半/600ml(満水時)約3分(※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63526507
2024-07-29
用途:
コーヒーを入れる時に少量ずつ湯沸をします。
cafe pucca 様 (飲食業)

形と水切りの加減はいいのですが、お湯を沸かす量が見かけよりずいぶん少ない設定です。満水というプレートが内部にありますが、そこを超えると外へ溢れてしまいます(当然かとは思うのですが)、もう少し内容量が外部の見かけに沿うように多ければありがたかったかなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする