USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力【Type-C】DC5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(最大45W)PPS:DC3.3V〜21V2.15A【USB-A】DC5V3A 注文コード63528099 品番SK-CH1A1CPD45WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は出力2種類から選べます 他の種類を見る

窒化ガリウム(GaN)を採用し、小型軽量で高出力なUSB充電器
PD (Power Delivery)、PPS(プログラマブルパワーサプライ)出力にも対応
過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載
持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用

出力【Type-C】DC5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(最大45W)PPS:DC3.3V〜21V2.15A【USB-A】DC5V3A 寸法(mm)約43.0×37.0×39.0 白色 材質(本体)PC 質量(g)約77 入力AC100〜240V、50/60Hz、0.8A USBポート数Type-C×1、USB-A×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする