曜日別特売
SK-CH1A1CPD30WH USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート STAR Light 63528108

SK-CH1A1CPD30WH USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート STAR Light 63528108
SK-CH1A1CPD30WH USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート STAR Light 63528108
SK-CH1A1CPD30WH USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート STAR Light 63528108
SK-CH1A1CPD30WH USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート STAR Light 63528108
SK-CH1A1CPD30WH USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート STAR Light 63528108
SK-CH1A1CPD30WH USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート STAR Light 63528108

USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個出力【Type-C】DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(最大30W)PPS:DC3.3V~11V3A【USB-A】DC5V3A注文コード63528108品番SK-CH1A1CPD30WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

窒化ガリウム(GaN)を採用し、小型軽量で高出力なUSB充電器
PD (Power Delivery)、PPS(プログラマブルパワーサプライ)出力にも対応
過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載
持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用

出力【Type-C】DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(最大30W)PPS:DC3.3V~11V3A【USB-A】DC5V3A寸法(mm)約43.0×37.0×39.0白色材質(本体)PC質量(g)約77入力AC100~240V、50/60Hz、0.8AUSBポート数Type-C×1、USB-A×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする