※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルゲージユニオン
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(Rc):Rc1/8●接続C 寸法(mm):9.52
注文コード
63529998
品番
F900-TLG-9.52A/
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(Rc):Rc1/8●接続C 寸法(mm):9.52
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196〜350
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
F900継手Xねじ込み式XF900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(3.57MB)