※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREレデューサー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2
注文コード
63530050
品番
F900-R-3.2X3.2F/
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
仕様
●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
28.5
温度(℃)
-196〜350
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
F900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(3.57MB)