※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63530174
品番
BL1-8DF
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)
PTFE/EPDM
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
10
温度(℃)
0〜150
最高使用圧力(MPa)
0.49
接続方式
PTFE/EPDM
呼び径(A)
8A
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.95MB)