※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
リングジョイント リング継手ティーゲージユニオン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63530759
品番
RTG-6BF-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
仕様
●接続A 寸法(mm):6●接続B 寸法(mm):6●接続C 寸法(G):G1/4
材質
C3771B
材質(本体)
C3771B
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
20
温度(℃)
-45〜125
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
リングジョイント式Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(3.64MB)