※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングジョイント リング継手ティーゲージユニオン

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63530768 品番 RTG-6CF-R
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

仕様●接続A 寸法(mm):6●接続B 寸法(mm):6●接続C 寸法(G):G3/8 材質C3771B 材質(本体)C3771B 寸法L(mm)70 寸法H(mm)25 温度(℃)-45〜125 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする