※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
リングジョイント リング継手ティーゲージユニオン
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63530777
品番
RTG-8BF-R
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
仕様
●接続A 寸法(mm):8●接続B 寸法(mm):8●接続C 寸法(G):G1/4
材質
C3771B
材質(本体)
C3771B
寸法L(mm)
72
寸法H(mm)
26
温度(℃)
-45〜125
最高使用圧力(MPa)
2.94
接続方式
リングジョイント式Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(3.64MB)