※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
BSWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/FKM)25A部品 ダイヤフラム膜
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63530795
品番
BSW1-25DF
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)
PTFE/FKM
寸法L(mm)
88
寸法H(mm)
30.7
温度(℃)
0〜150
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続方式
PTFE/FKM
呼び径(A)
25A
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.01MB)