※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
BSWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/FKM)8A部品 ダイヤフラム膜
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63530804
品番
BSW1-8DF
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)
PTFE/FKM
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
15.8
温度(℃)
0〜150
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続方式
PTFE/FKM
呼び径(A)
8A
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.01MB)