※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)16.2 仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1/8●接続B 寸法(Rc):Rc1/8 注文コード63531066 品番FUCL-115A-0.07-SI
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は最高使用圧力・仕様など121種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト構造
高圧ガス大臣認定品

仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1/8●接続B 寸法(Rc):Rc1/8 材質SUS316 接続部のサイズRc1/8 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)43 温度(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式ねじ込み式 接続形式メタルガスケット式 最高使用温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-10 クリーン度完全禁油 HEX.B17
関連資料:(7.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする