※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
16.2
仕様
●接続A 寸法(Rc):Rc1/8●接続B 寸法(Rc):Rc1/8
注文コード
63531084
品番
FUCL-115A-1.75
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・仕様
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト構造
高圧ガス大臣認定品
仕様
●接続A 寸法(Rc):Rc1/8●接続B 寸法(Rc):Rc1/8
材質
SUS316
接続部のサイズ
Rc1/8
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
43
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
ねじ込み式
接続形式
メタルガスケット式
最高使用温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-10
クリーン度
完全禁油
HEX.B
17
関連資料:
(7.84MB)