※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)16.2 仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1/4 注文コード63531100 品番FUCL-115B-0.023
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は最高使用圧力・仕様など121種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト構造
高圧ガス大臣認定品

仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1/4 材質SUS316 接続部のサイズRc1/4 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)53 温度(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式ねじ込み式 接続形式メタルガスケット式 最高使用温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-10 クリーン度完全禁油 HEX.B17
関連資料:(7.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする