三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
小口径排気ファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(m
3
/h)
40
注文コード
63533567
品番
V-05P3-S
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
風量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
電源(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
5/5.4
騒音値(dB)
28
風量(m
3
/h)
40
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0