UJR-FP-F12.7X9.52 UJR継手_FINE series PUREパネルユニオンボディ フジキン 63536027 UJR-FP-F12.7X9.52 UJR継手_FINE series PUREパネルユニオンボディ フジキン 63536027

UJR継手_FINE series PUREパネルユニオンボディ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63536027 品番 UJR-FP-F12.7X9.52
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7●接続C 寸法(mm):9.52 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)69 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手XUJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする