フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
UJR継手_FINE series PUREクロスユニオン
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63536587
品番
UJR-X-3.2
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様
●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2●接続C 寸法(mm):3.2
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
39
寸法H(mm)
39
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.68MB)