※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR継手_FINE series PUREガスケット

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)6.35 注文コード63536894 品番UJR-6.35RE-RG-NI-0-0.2
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は呼び径など53種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

材質NW2201 材質(本体)NW2201 寸法L(mm)12.6 呼び径(mm)6.35 寸法H(mm)0.8 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする