UJR-JPB-6.35-DMJ UJR継手_FINE series PUREプラグユニオン フジキン 63537436 UJR-JPB-6.35-DMJ UJR継手_FINE series PUREプラグユニオン フジキン 63537436

UJR継手_FINE series PUREプラグユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63537436 品番 UJR-JPB-6.35-DMJ
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)23.6 呼び径(mm)6.35 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする