UJR-JPB-9.52 UJR継手_FINE series PUREプラグユニオン フジキン 63537470 UJR-JPB-9.52 UJR継手_FINE series PUREプラグユニオン フジキン 63537470

UJR継手_FINE series PUREプラグユニオン

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63537470 品番 UJR-JPB-9.52
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)30.3 呼び径(mm)9.52 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする