UJL-3.2M-AW-S-316LM-EAJ 自動溶接継手_FINE series PUREエルボ フジキン 63537515 UJL-3.2M-AW-S-316LM-EAJ 自動溶接継手_FINE series PUREエルボ フジキン 63537515

自動溶接継手_FINE series PUREエルボ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状エルボユニオン 呼び径d3.2 最高使用圧力(MPa)21.5 注文コード63537515 品番UJL-3.2M-AW-S-316LM-EAJ
参考基準価格(税別)¥8,720 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は形状・呼び径d・最高使用圧力など21種類から選べます 他の種類を見る

自動溶接機対応 コンパクト

仕様●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2 材質SUS316L(二重溶解材) 形状エルボユニオン 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法L(mm)8.75 寸法H(mm)8.75 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式突合溶接式 接続形式溶接、バットウエルド 呼び径d3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする