フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
自動溶接継手_FINE series PUREエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
エルボユニオン
呼び径d
6.35
最高使用圧力(MPa)
21.5
注文コード
63537524
品番
UJL-6.35M-AW-S-316LM
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・呼び径d・最高使用圧力
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
自動溶接機対応 コンパクト
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質
SUS316L(二重溶解材)
形状
エルボユニオン
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
10.3
寸法H(mm)
10.3
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
突合溶接式
接続形式
溶接、バットウエルド
呼び径d
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応