フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
自動溶接継手_FINE series PUREエルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
異径エルボ
呼び径d
12.7
最高使用圧力(MPa)
16.2
注文コード
63537549
品番
UJL-12.7MX6.35M-AW-S-316LM
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・呼び径d・最高使用圧力
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
自動溶接機対応 コンパクト
仕様
●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):6.35
材質
SUS316L(二重溶解材)
形状
異径エルボ
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
13.5
寸法H(mm)
13.5
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
突合溶接式
接続形式
溶接、バットウエルド
呼び径d
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応