フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
自動溶接継手_FINE series PUREクロス
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63537689
品番
UJX-12.7M-AW-S-316LM
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
自動溶接機用継手。コンパクト。
寸法(mm)
【接続A】12.7【接続B】12.7【接続C×接続D】12.7×12.7
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
27
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
RoHS指令(10物質対応)
対応