UJX-6.35M-AW-S 自動溶接継手_FINE series PUREクロス フジキン 63537698 UJX-6.35M-AW-S 自動溶接継手_FINE series PUREクロス フジキン 63537698

自動溶接継手_FINE series PUREクロス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63537698 品番 UJX-6.35M-AW-S
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

自動溶接機用継手。コンパクト。

寸法(mm)【接続A】6.35【接続B】6.35【接続C×接続D】6.35×6.35 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)20.6 寸法H(mm)20.6 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式SUS316L、突合溶接式 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする