フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
自動溶接継手_FINE series PUREクロス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63537716
品番
UJX-9.52M-AW-S
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
自動溶接機用継手。コンパクト。
寸法(mm)
【接続A】9.52【接続B】9.52【接続C×接続D】9.52×9.52
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
23.8
寸法H(mm)
23.8
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
SUS316L、突合溶接式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.68MB)