※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
自動溶接継手_FINE series PUREトライボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63537734
品番
UJLT-12.7M-AW-S
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
自動溶接機対応 コンパクト
寸法(mm)
【接続A】12.7【接続B】12.7【接続C】12.7
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
13.5
寸法H(mm)
13.5
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
SUS316L、突合溶接式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.68MB)