※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJL-6.35M-AW-316LM 自動溶接継手_FINE series PUREエルボ フジキン 63537829 UJL-6.35M-AW-316LM 自動溶接継手_FINE series PUREエルボ フジキン 63537829

自動溶接継手_FINE series PUREエルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)21.5 注文コード63537829 品番UJL-6.35M-AW-316LM
参考基準価格(税別)¥7,770 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は形状・呼び径d・最高使用圧力など21種類から選べます 他の種類を見る

自動溶接機対応 コンパクト

形状エルボ 寸法(mm)【接続A】9.52【接続B】9.52 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法L(mm)25 寸法H(mm)25 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする