※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
自動溶接継手_FINE series PUREエルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
21.5
注文コード
63537838
品番
UJL-9.52M-AW-316LM
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・呼び径d・最高使用圧力
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
自動溶接機対応 コンパクト
形状
エルボ
寸法(mm)
【接続A】6.35【接続B】6.35
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
25
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
RoHS指令(10物質対応)
対応