フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
自動溶接継手_FINE series PUREエルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
16.2
注文コード
63537865
品番
UJL-12.7MX9.52M-AW
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・呼び径d・最高使用圧力
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
自動溶接機対応 コンパクト
形状
エルボ
寸法(mm)
【接続A】12.7【接続B】9.52
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
29
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
SUS316L、突合溶接式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.68MB)