UJL-19.05MX9.52M-AW 自動溶接継手_FINE series PUREエルボ フジキン 63537890 UJL-19.05MX9.52M-AW 自動溶接継手_FINE series PUREエルボ フジキン 63537890

自動溶接継手_FINE series PUREエルボ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)10 注文コード63537890 品番UJL-19.05MX9.52M-AW
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は形状・呼び径d・最高使用圧力など21種類から選べます 他の種類を見る

自動溶接機対応 コンパクト

形状エルボ 寸法(mm)【接続A】19.05【接続B】9.52 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)33.85 寸法H(mm)33.5 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)10 接続方式SUS316L、突合溶接式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする