※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
【接続B NPT(M)】1NPT(M)
注文コード
63538967
品番
VUWH-15FN-V
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
寸法(mm)
【接続A】15
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
57.6
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196〜537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
ねじの種類
NPT(M)
接続ねじ
【接続B NPT(M)】1NPT(M)
接続方式
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)