フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
2圧縮リング継手_ニューV-Lokフランジユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63539825
品番
VUWRF-12D-J20R-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
寸法(mm)
【接続A】12
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法
【接続B (A)】JIS20K(RF)15A
寸法L(mm)
55.4
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196〜537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
ASTM A479 316/ニューV-Lok継手XJIS20K(RF)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)