曜日別特売
B2888Y ライフジャケットTK18ARS トーエイライト 63541328

ライフジャケットTK18ARS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード63541328品番B2888Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,900

全ての小型船舶で利用可能
国土交通省型式承認品(Type A)

用途一般用仕様反射材・ホイッスル付、ベルト式サイドアジャスト可能材質ポリエステル/芯材:ポリエチレンオレンジサイズフリー浮力(kg)7.5以上/24時間
注意
※生産ロットにより原産国が変更になることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63541328B2888Y63541319B2888VB2888Y ライフジャケットTK18ARS トーエイライト 63541319ライフジャケットTK18ARSトーエイライト1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする