※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワフルロック 2圧縮リング継手エルボハーフユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63541444 品番 PDWL-3B-R
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

形状ハーフユニオン 寸法(mm)【接続A】3 材質(本体)C3771B 寸法【接続B (R)】R1/4 寸法L(mm)24.4 寸法H(mm)- 温度(℃)-45〜200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする