※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
パワフルロック 2圧縮リング継手プラグユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63541478
品番
PDWJP-3-R
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)
C3604B
寸法L(mm)
11.8
呼び径(mm)
3
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-45〜200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
C3604B/パワフルロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)