寸法(mm)【接続A】3.2【接続B】3.2
材質(本体)ASTM A479 316
寸法L(mm)51.1
呼び径(mm)3.2
寸法H(mm)34.5
寸法L1(mm)47.4
温度(℃)-53〜148
最高使用圧力(MPa)17.2
オリフィス径(Φmm)2.4
接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手
寸法L2(mm)28.4
寸法W(mm)14.7
接続形式2圧縮リング方式
寸法H1(mm)8.6
寸法H2(mm)7.1
最高使用温度(℃)148
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-53