※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)17.2 注文コード63541514 品番VUBVS-920P-3-B-V
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び径・最高使用圧力など12種類から選べます 他の種類を見る

・一体型シートで漏れ箇所を削減。・グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。・一体型ボディでコンパクト。・1/4回転で全開・全閉操作。・パネルマウント可能。

寸法(mm)【接続A】3【接続B】3 材質(本体)ASTM A479 316 寸法L(mm)51.1 寸法H(mm)34.5 温度(℃)-53〜148 最高使用圧力(MPa)17.2 接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする