寸法(mm)【接続A】9.52【接続B】9.52
材質(本体)ASTM A479 316
寸法L(mm)65.5
呼び径(mm)9.52
寸法H(mm)37.3
寸法L1(mm)63.9
温度(℃)-53〜148
最高使用圧力(MPa)20.6
オリフィス径(Φmm)4.8
接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手
寸法L2(mm)38.9
寸法W(mm)19.8
接続形式2圧縮リング方式
寸法H1(mm)11.2
寸法H2(mm)9.7
最高使用温度(℃)148
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-53