VUBVS-920P-6.35-S-V 計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブ フジキン 63541575 VUBVS-920P-6.35-S-V 計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブ フジキン 63541575

計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)6.35 最高使用圧力(MPa)17.2 注文コード63541575 品番VUBVS-920P-6.35-S-V
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び径・最高使用圧力など12種類から選べます 他の種類を見る

・一体型シートで漏れ箇所を削減。・グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。・一体型ボディでコンパクト。・1/4回転で全開・全閉操作。・パネルマウント可能。

寸法(mm)【接続A】6.35【接続B】6.35 材質(本体)ASTM A479 316 寸法L(mm)56.1 呼び径(mm)6.35 寸法H(mm)34.5 寸法L1(mm)47.4 温度(℃)-53〜148 最高使用圧力(MPa)17.2 オリフィス径(Φmm)3.2 接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手 寸法L2(mm)28.4 寸法W(mm)14.7 接続形式2圧縮リング方式 寸法H1(mm)8.6 寸法H2(mm)7.1 最高使用温度(℃)148 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-53
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする