※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
トラニオン型ボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(mm):6●接続B 寸法(mm):6
注文コード
63541740
品番
VUBV-941P-6-V
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
・コンパクト。・低トルクで操作可能。・パネルマウント可能。・1/4回転で全開・全閉操作。
仕様
●接続A 寸法(mm):6●接続B 寸法(mm):6
材質
ASTM A479 316
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
46.7
温度(℃)
-17〜232
最高使用圧力(MPa)
41.3
接続方式
ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)