※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラニオン型ボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52 注文コード63541758 品番VUBV-941P-9.52-V
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト。・低トルクで操作可能。・パネルマウント可能。・1/4回転で全開・全閉操作。

仕様●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52 材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 寸法L(mm)112 寸法H(mm)46.7 温度(℃)-17〜232 最高使用圧力(MPa)41.3 接続方式ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする