※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63541968
品番
VUHGB-141DN
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
計器元弁用
仕様
●接続A 寸法NPT(M):1/2NPT(M)●接続B 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続C 寸法NPT(F):1/2NPT(F)
材質
ASTM A479 316
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
137
寸法H(mm)
98.6
温度(℃)
-28〜232
最高使用圧力(MPa)
41.3
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)