フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
UPG継手_FINE series PUREスリーブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63542047
品番
UPG-12.7MS-L28-316LM
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様
接続A 寸法(mm):12.7
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
28.5
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UPG継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.72MB)